WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.100.0249.0 SMA 0249MAGNET SWITCH SET


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0 
- Tipo di custodia - Parallelepipedo 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 5...48 V 
- Tipo di uscita di commutazione - Altri 
- Tipo di collegamento elettrico - Cavo 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4049088232367
Codice prodotto
WIER1.100.0249.0
Cod. produttore
R1.100.0249.0
Produttore
WIE
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
5...48 V
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
2
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
5...48 V
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
5...48 V
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Temperatura ambiente:
-25...75 °C
Min. corrente di uscita:
5 mA
Tipo di tensione:
DC
Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:
sì
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no