WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.100.0224.0 SMA 0224MAGNET SWITCH SET
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4049088121241
Codice prodotto
WIER1.100.0224.0
Cod. produttore
R1.100.0224.0
Produttore
WIE
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
5...48 V
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Min. corrente di uscita:
5 mA
Tipo di tensione:
DC
Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:
sì
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no


