WIELAND ELECTRIC SRL - WIE99.747.3329.7 HOOD/TOPEX GOT GP24 M25 09IA Z4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Materiale (del corpo) - Zinco
Posizione uscita cavo - Sopra
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale
Larghezza - 57 mm
Confezione
4 PZ
EAN
4015573741829
Codice prodotto
WIE99.747.3329.7
Cod. produttore
99.747.3329.7
Produttore
WIE
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Zinco
Posizione uscita cavo:
Sopra
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Larghezza:
57 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
120 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Blu
Con passacavo a vite:
sì
Con coperchio a cerniera:
no
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP54