WIELAND ELECTRIC SRL - WIE99.670.0028.0 MULT.SOCK.OUTLETWSDL 1-4B4ESW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Forma del contenitore - Rettangolare
Numero di prese Euro - 0
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Confezione
25 PZ
EAN
4049088289514
Codice prodotto
WIE99.670.0028.0
Cod. produttore
99.670.0028.0
Produttore
WIE
Grado di protezione (IP):
IP20
Forma del contenitore:
Rettangolare
Numero di prese Euro:
0
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Numero di prese IEC:
0
Privo di alogeni:
sì
Con copertura:
no
Numero di altre prese:
0
Lunghezza del cavo:
0 m
Qualità del materiale:
Termoplastico
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Non trattato