pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE99.601.0028.0 MULT.SOCK.OUTLETWSDL 1-3 SW

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE99.601.0028.0 MULT.SOCK.OUTLETWSDL 1-3 SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento - no

  • Numero di prese Schuko - 3

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Forma del contenitore - Rettangolare

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4015573707337

Codice prodotto

WIE99.601.0028.0

Cod. produttore

99.601.0028.0

Produttore

WIE

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Numero di prese Schuko:

3

Protezione contro le sovratensioni:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Forma del contenitore:

Rettangolare

Numero di prese Euro:

0

Numero di prese con standard francese:

0

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Numero di prese IEC:

0

Privo di alogeni:

Con copertura:

no

Filtro antidisturbo:

no

Corrente nominale:

16 A

Numero di altre prese:

0

Lunghezza del cavo:

0 m

Qualità del materiale:

Termoplastico

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Angolazione delle prese:

45°

MULT.SOCK.OUTLETWSDL 1-3 SW Wieland , Presa multipla