pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.020.0001.0 FLARE TIME M4-2

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.020.0001.0 FLARE TIME M4-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Range temporali - 0.1...4320000 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

  • Funzione ritardo alla diseccitazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088154799

Codice prodotto

WIE81.020.0001.0

Cod. produttore

81.020.0001.0

Produttore

WIE

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Range temporali:

0.1...4320000 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

24...230 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

no

Controllo remoto possibile:

no

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

Larghezza:

22.5 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

100 mm

Altezza:

79 mm

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

Completo di zoccolo:

no

FLARE TIME M4-2 Wieland , Relè temporizzato