WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6570.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS PS3 24-10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 22.5...29.5 V
Max. corrente di uscita 1 - 10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 320...576 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4049088269691
Codice prodotto
WIE81.000.6570.0
Cod. produttore
81.000.6570.0
Produttore
WIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
22.5...29.5 V
Max. corrente di uscita 1:
10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
320...576 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
450...810 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
240 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
320...576 V
Larghezza:
60 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
150 mm
Altezza:
125 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no


