WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6340.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS PB1 24-4.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Adatto per montaggio modulare - sì
Larghezza - 90 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Altezza - 91 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4049088081477
Codice prodotto
WIE81.000.6340.0
Cod. produttore
81.000.6340.0
Produttore
WIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza:
90 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza:
91 mm
Alimentatore switching WIPOS PB1 24-4.2