WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6322.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS PB1 12-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 12...12 V
Max. corrente di uscita 1 - 2 A
Potenza di uscita - 24 W
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4049088106163
Codice prodotto
WIE81.000.6322.0
Cod. produttore
81.000.6322.0
Produttore
WIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
12...12 V
Max. corrente di uscita 1:
2 A
Potenza di uscita:
24 W
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
35 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
56.5 mm
Altezza:
91 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no


