WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6220.0 UPS MODULEWIPOS UPS 24-30
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 30 A
Tensione nominale di alimentazione DC - 22.5...28 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4049088126574
Codice prodotto
WIE81.000.6220.0
Cod. produttore
81.000.6220.0
Produttore
WIE
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
30 A
Tensione nominale di alimentazione DC:
22.5...28 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Installabile a parete:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
Altezza di incasso:
90 mm
Montaggio diretto possibile:
sì
Larghezza:
54 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
115 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


