pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6190.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS P3 24-40

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6190.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS P3 24-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 40 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 340...575 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088058257

Codice prodotto

WIE81.000.6190.0

Cod. produttore

81.000.6190.0

Produttore

WIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

40 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

340...575 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

480...820 V

Potenza di uscita:

960 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

1043 VA

Larghezza:

276 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

119 mm

Altezza:

126 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Alimentatore switching WIPOS P3 24-40