WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6160.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS P3 24-5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Max. corrente di uscita 1 - 5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 340...575 V
Tensione nominale di alimentazione DC - 480...820 V
Potenza di uscita - 120 W
Confezione
1 PZ
EAN
4049088058226
Codice prodotto
WIE81.000.6160.0
Cod. produttore
81.000.6160.0
Produttore
WIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Max. corrente di uscita 1:
5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
340...575 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
480...820 V
Potenza di uscita:
120 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Tensione in uscita stabilizzata:
no
Potenza assorbita:
266 VA
Larghezza:
74.3 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
119 mm
Altezza:
124 mm
Installabile a parete:
no


