WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6130.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS P1 24-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 115...230 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4049088037467
Codice prodotto
WIE81.000.6130.0
Cod. produttore
81.000.6130.0
Produttore
WIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
115...230 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
210...375 V
Potenza di uscita:
142.5 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
170 VA
Larghezza:
63.2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
123.6 mm
Altezza:
123.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no