WIELAND ELECTRIC SRL - WIE80.010.5102.2 RELAY MODULE FLARE MOVE 24VDC-2W-8A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Completo di zoccolo - sì
Con contatti ad azionamento forzato - no
Tipo di commutazione - Monostabile
Con morsetti estraibili - no
Confezione
10 PZ
EAN
4015573668003
Codice prodotto
WIE80.010.5102.2
Cod. produttore
80.010.5102.2
Produttore
WIE
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Completo di zoccolo:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
78.6 mm
Profondità:
76 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


