WIELAND ELECTRIC SRL - WIE80.010.4522.0 RELAY MODULE FLARE MOVE24V-1W-6A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Completo di zoccolo - sì
Con morsetti estraibili - no
Polarità dell'azionamento - Non polarizzato
Larghezza - 6.2 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4015573647671
Codice prodotto
WIE80.010.4522.0
Cod. produttore
80.010.4522.0
Produttore
WIE
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Completo di zoccolo:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
88 mm
Profondità:
76 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


