WIELAND ELECTRIC SRL - WIE80.010.4502.0 RELAY MODULE FLARE MOVE24VDC-1W-6A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Completo di zoccolo - sì
Con contatti ad azionamento forzato - no
Tipo di commutazione - Monostabile
Con morsetti estraibili - no
Confezione
10 PZ
EAN
4015573647664
Codice prodotto
WIE80.010.4502.0
Cod. produttore
80.010.4502.0
Produttore
WIE
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Completo di zoccolo:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
88 mm
Profondità:
76 mm
Grado di protezione (IP):
IP20