WIELAND ELECTRIC SRL - WIE78.920.0453.0 MODULAR INSERTSFLE BRC 4 40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 1 A
Tensione nominale - 30 V
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
4015573821965
Codice prodotto
WIE78.920.0453.0
Cod. produttore
78.920.0453.0
Produttore
WIE
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
1 A
Tensione nominale:
30 V
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Temperatura ambiente:
-20...-20 °C
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C
Tensione nominale di picco:
0.5 kV
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale dei contatti:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Larghezza:
22.8 mm
Altezza:
40.4 mm
Profondità:
34 mm