WIELAND ELECTRIC SRL - WIE78.000.0653.0 MODULE FRAMEFLE MRB 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del telaio - Plastica
Con connessione di messa a terra / protezione - sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Larghezza - 34 mm
Altezza - 41 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4015573447479
Codice prodotto
WIE78.000.0653.0
Cod. produttore
78.000.0653.0
Produttore
WIE
Materiale del telaio:
Plastica
Con connessione di messa a terra / protezione:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
34 mm
Altezza:
41 mm
Profondità:
51 mm


