pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.353.4035.0 HOODBAS GOT GG 16HM32 50 A0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.353.4035.0 HOODBAS GOT GG 16HM32 50 A0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale

  • Larghezza - 43 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573625006

Codice prodotto

WIE76.353.4035.0

Cod. produttore

76.353.4035.0

Produttore

WIE

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Materiale (del corpo):

Alluminio

Posizione uscita cavo:

Laterale

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio longitudinale

Larghezza:

43 mm

Altezza:

76 mm

Profondità:

94 mm

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Colore del corpo:

Grigio

Con passacavo a vite:

Con coperchio a cerniera:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

Resistente ai raggi UV:

Grado di protezione IP (montato):

IP54

HOODBAS GOT GG 16HM32 50 A0 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari