WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.352.0760.1 HOODMIN GOT GB 7 M20 25 P1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Materiale (del corpo) - Plastica
Posizione uscita cavo - Sopra
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale
Larghezza - 33.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4015573651135
Codice prodotto
WIE76.352.0760.1
Cod. produttore
76.352.0760.1
Produttore
WIE
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Plastica
Posizione uscita cavo:
Sopra
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Larghezza:
33.5 mm
Altezza:
50 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
no
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
Altri