WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.322.0736.0 BOTTOMMIN GUT GC 7 M20 25 Z0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia a zoccolo
Materiale (del corpo) - Zinco
Posizione uscita cavo - Sopra
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale
Larghezza - 26 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4015573651210
Codice prodotto
WIE76.322.0736.0
Cod. produttore
76.322.0736.0
Produttore
WIE
Tipo di custodia:
Custodia a zoccolo
Materiale (del corpo):
Zinco
Posizione uscita cavo:
Sopra
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Larghezza:
26 mm
Altezza:
57.5 mm
Profondità:
40 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Grigio
Con passacavo a vite:
sì
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
no
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP54


