pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.321.0729.0 BOTTOMMIN GUT GB 7 25 Z

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.321.0729.0 BOTTOMMIN GUT GB  7     25 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia da incasso

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale

  • Larghezza - 26 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573563254

Codice prodotto

WIE76.321.0729.0

Cod. produttore

76.321.0729.0

Produttore

WIE

Tipo di custodia:

Custodia da incasso

Materiale (del corpo):

Alluminio

Posizione uscita cavo:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio longitudinale

Larghezza:

26 mm

Altezza:

40.5 mm

Profondità:

40 mm

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Colore del corpo:

Grigio

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

no

Resistente ai raggi UV:

Grado di protezione IP (montato):

IP54

BOTTOMMIN GUT GB 7 25 Z Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari