pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.320.0729.0 BOTTOMMIN GUT GA 7 25 Z

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.320.0729.0 BOTTOMMIN GUT GA  7     25 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia da incasso

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale

  • Larghezza - 36.5 mm

  • Altezza - 23 mm

  • Rivestimento della custodia - Verniciatura a polveri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573563247

Codice prodotto

WIE76.320.0729.0

Cod. produttore

76.320.0729.0

Produttore

WIE

Tipo di custodia:

Custodia da incasso

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio longitudinale

Larghezza:

36.5 mm

Altezza:

23 mm

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

no

Resistente ai raggi UV:

Grado di protezione IP (montato):

IP54

Custodia fissa MIN GUT GA 7 25 Z