pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE75.250.0053.1 CONNECTION MODULE FCS 6 5 SI SA M32

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE75.250.0053.1 CONNECTION MODULE FCS 6 5 SI SA M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Nero

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Larghezza - 145 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4049088461026

Codice prodotto

WIE75.250.0053.1

Cod. produttore

75.250.0053.1

Produttore

WIE

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

145 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

74 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

84 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

248 mm

Guida DIN:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

CONNECTION MODULE FCS 6 5 SI SA M32 Wieland , Centralino da installazione