pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE73.700.4058.0 FEMALE INSERTHD BUC 40 25

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE73.700.4058.0 FEMALE INSERTHD  BUC    40     25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 40

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573230248

Codice prodotto

WIE73.700.4058.0

Cod. produttore

73.700.4058.0

Produttore

WIE

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

40

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Inserto portacontatti senza contatti:

Temperatura ambiente:

-40...120 °C

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Tensione nominale di picco:

4 kV

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Larghezza:

33.7 mm

Altezza:

33 mm

Profondità:

83.3 mm

FEMALE INSERTHD BUC 40 25 Wieland , Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari