WIELAND ELECTRIC SRL - WIE73.354.1035.1 HOODBAS GOT GC 10HM32 50 A1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Materiale (del corpo) - Alluminio
Posizione uscita cavo - Sopra
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale
Rivestimento della custodia - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
EAN
4015573627291
Codice prodotto
WIE73.354.1035.1
Cod. produttore
73.354.1035.1
Produttore
WIE
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Sopra
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
Altri


