pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE73.354.1035.0 HOODBAS GOT GC 10HM32 50 A0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE73.354.1035.0 HOODBAS GOT GC 10HM32 50 A0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Posizione uscita cavo - Sopra

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale

  • Rivestimento della custodia - Verniciatura a polveri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573627284

Codice prodotto

WIE73.354.1035.0

Cod. produttore

73.354.1035.0

Produttore

WIE

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Materiale (del corpo):

Alluminio

Posizione uscita cavo:

Sopra

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio trasversale

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Con passacavo a vite:

Con coperchio a cerniera:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

Resistente ai raggi UV:

Grado di protezione IP (montato):

IP54

Custodia mobile BAS GOT GC 10HM32 50 A0