WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.310.4853.9 PLUG INSERTEX STS 48 2,5 09IA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 48
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 690 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4015573227347
Codice prodotto
WIE72.310.4853.9
Cod. produttore
72.310.4853.9
Produttore
WIE
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
48
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
690 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Con conduttore di terra:
sì