WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.310.2453.9 PLUG INSERT EX STS 24 2,5 09IA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 24
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 690 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
EAN
4015573227323
Codice prodotto
WIE72.310.2453.9
Cod. produttore
72.310.2453.9
Produttore
WIE
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
24
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
690 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Con conduttore di terra:
sì