pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.310.0653.9 PLUG INSERT EX STS 6 2,5 09IA

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.310.0653.9 PLUG INSERT EX STS 6 2,5 09IA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573227248

Codice prodotto

WIE72.310.0653.9

Cod. produttore

72.310.0653.9

Produttore

WIE

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

690 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Con conduttore di terra:

Inserto spina EX STS 6 2,5 09IA