pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.300.4853.9 FEMALE INSERTEX BUS 48 2,5 09IA

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.300.4853.9 FEMALE INSERTEX BUS   48 2,5 09IA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 48

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 90 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573227149

Codice prodotto

WIE72.300.4853.9

Cod. produttore

72.300.4853.9

Produttore

WIE

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

48

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

90 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Con conduttore di terra:

FEMALE INSERTEX BUS 48 2 5 09IA Wieland , Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari