pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.250.1635.2 HOODPOW GOT GA 16 M40 69 A2

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.250.1635.2 HOODPOW GOT GA 16 M40 69 A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale

  • Larghezza - 65 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573625679

Codice prodotto

WIE72.250.1635.2

Cod. produttore

72.250.1635.2

Produttore

WIE

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Materiale (del corpo):

Alluminio

Posizione uscita cavo:

Laterale

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio trasversale

Larghezza:

65 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

94 mm

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Colore del corpo:

Grigio

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

Resistente ai raggi UV:

Grado di protezione IP (montato):

Altri

HOODPOW GOT GA 16 M40 69 A2 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari