WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.218.0453.0 MALE INSERTPOW STS 4 16 64 AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 4
Corrente nominale In - 82 A
Tensione nominale - 690 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
EAN
4015573226821
Codice prodotto
WIE72.218.0453.0
Cod. produttore
72.218.0453.0
Produttore
WIE
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
4
Corrente nominale In:
82 A
Tensione nominale:
690 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Temperatura ambiente:
-40...120 °C
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Tensione nominale di picco:
6 kV
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
sì
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
6...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
6...16 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...16 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...16 mm²
Materiale dei contatti:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB
Con conduttore di terra:
sì
Larghezza:
34 mm
Altezza:
38.8 mm