WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.203.1253.0 FEMALE INSERTPOW BUS 3/3/6 HEA CA AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 3
Corrente nominale In - 100 A
Tensione nominale - 690 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
EAN
4015573226746
Codice prodotto
WIE72.203.1253.0
Cod. produttore
72.203.1253.0
Produttore
WIE
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
3
Corrente nominale In:
100 A
Tensione nominale:
690 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Temperatura ambiente:
-40...120 °C
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Tensione nominale di picco:
4 kV
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
sì
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1...25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1...25 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...25 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...25 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale dei contatti:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB
Con conduttore di terra:
sì