WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.331.2435.1 BOTTOMBAS GUT GM 24 M25 50 A1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Alluminio
Posizione uscita cavo - Laterale
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale
Larghezza - 57 mm
Altezza - 57 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015573621855
Codice prodotto
WIE71.331.2435.1
Cod. produttore
71.331.2435.1
Produttore
WIE
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Laterale
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Larghezza:
57 mm
Altezza:
57 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
Altri


