WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.325.1628.0 BOTTOMBAS GUT GP 16 50 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia da incasso
Materiale (del corpo) - Alluminio
Posizione del gancio di bloccaggio - Parte superiore (coperchio)
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale
Larghezza - 44 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015573225190
Codice prodotto
WIE71.325.1628.0
Cod. produttore
71.325.1628.0
Produttore
WIE
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte superiore (coperchio)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Larghezza:
44 mm
Altezza:
28 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Grigio
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP54