WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.700.2458.0 FEMALE INSERTBAS BUC 24 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 24
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 500 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
10 PZ
EAN
4015573223691
Codice prodotto
WIE70.700.2458.0
Cod. produttore
70.700.2458.0
Produttore
WIE
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
24
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
500 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Temperatura ambiente:
-40...120 °C
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Tensione nominale di picco:
6 kV
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì
Larghezza:
34 mm
Altezza:
32 mm
Profondità:
110 mm


