WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.500.1053.0 FEMALE INSERTBAS BUF 10 2,5 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 10
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 500 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
10 PZ
EAN
4015573324169
Codice prodotto
WIE70.500.1053.0
Cod. produttore
70.500.1053.0
Produttore
WIE
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
10
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
500 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Temperatura ambiente:
-40...120 °C
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Tensione nominale di picco:
6 kV
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
sì
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale dei contatti:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Con conduttore di terra:
sì
Larghezza:
34 mm
Altezza:
33 mm