WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.354.4828.1 HOOD/TOPBAS GOT GI 48 P36 50 A1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Materiale (del corpo) - Alluminio
Posizione uscita cavo - Sopra
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale
Larghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015573221956
Codice prodotto
WIE70.354.4828.1
Cod. produttore
70.354.4828.1
Produttore
WIE
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Sopra
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Larghezza:
90 mm
Altezza:
107 mm
Colore del corpo:
Grigio
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65