pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.354.1636.1 HOOD/TOPEX GOT GC16 M32 09IA Z1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.354.1636.1 HOOD/TOPEX GOT GC16 M32 09IA Z1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Materiale (del corpo) - Zinco

  • Posizione uscita cavo - Sopra

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale

  • Larghezza - 56 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573740921

Codice prodotto

WIE70.354.1636.1

Cod. produttore

70.354.1636.1

Produttore

WIE

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Materiale (del corpo):

Zinco

Posizione uscita cavo:

Sopra

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio trasversale

Larghezza:

56 mm

Altezza:

53 mm

Profondità:

94 mm

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Colore del corpo:

Blu

Con passacavo a vite:

no

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

Resistente ai raggi UV:

HOOD TOPEX GOT GC16 M32 09IA Z1 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari