pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.353.2436.3 HOOD/TOPEX GOT GA24 M32 09IA Z3

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.353.2436.3 HOOD/TOPEX GOT GA24 M32 09IA Z3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Materiale (del corpo) - Zinco

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale

  • Larghezza - 56 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573774179

Codice prodotto

WIE70.353.2436.3

Cod. produttore

70.353.2436.3

Produttore

WIE

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Materiale (del corpo):

Zinco

Posizione uscita cavo:

Laterale

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio trasversale

Larghezza:

56 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

120 mm

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Colore del corpo:

Blu

Con passacavo a vite:

Con coperchio a cerniera:

no

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

Resistente ai raggi UV:

Grado di protezione IP (montato):

IP54

HOOD TOPEX GOT GA24 M32 09IA Z3 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari