WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.353.1036.1 HOOD/TOPEX GOT GA10 M25 09IA Z1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Materiale (del corpo) - Zinco
Posizione uscita cavo - Laterale
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale
Larghezza - 56 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015573740808
Codice prodotto
WIE70.353.1036.1
Cod. produttore
70.353.1036.1
Produttore
WIE
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Zinco
Posizione uscita cavo:
Laterale
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Larghezza:
56 mm
Altezza:
53 mm
Profondità:
73 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Blu
Con passacavo a vite:
no
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì


