WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.353.1035.1 HOODBAS GOT GA 10 M25 50 A1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Materiale (del corpo) - Alluminio
Posizione uscita cavo - Laterale
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale
Larghezza - 43 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015573648067
Codice prodotto
WIE70.353.1035.1
Cod. produttore
70.353.1035.1
Produttore
WIE
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Laterale
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Larghezza:
43 mm
Altezza:
53 mm
Profondità:
73 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Grigio
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
Altri