WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.352.1035.1 HOODBAS GOT GC 10 M20 50 A1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di custodia - Custodia mobile 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Posizione uscita cavo - Sopra 
- Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale 
- Larghezza - 43 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4015573598744
Codice prodotto
WIE70.352.1035.1
Cod. produttore
70.352.1035.1
Produttore
WIE
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Sopra
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Larghezza:
43 mm
Altezza:
53 mm
Profondità:
73 mm
Colore del corpo:
Grigio
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
Altri