pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.352.0636.3 HOOD/TOPEX GOT GI 6 M20 09IA Z4

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.352.0636.3 HOOD/TOPEX GOT GI 6 M20 09IA Z4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Materiale (del corpo) - Zinco

  • Posizione uscita cavo - Sopra

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale

  • Larghezza - 43 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573773790

Codice prodotto

WIE70.352.0636.3

Cod. produttore

70.352.0636.3

Produttore

WIE

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Materiale (del corpo):

Zinco

Posizione uscita cavo:

Sopra

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio longitudinale

Larghezza:

43 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

74 mm

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Colore del corpo:

Blu

Con passacavo a vite:

Con coperchio a cerniera:

no

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

Resistente ai raggi UV:

Grado di protezione IP (montato):

IP54

HOOD TOPEX GOT GI 6 M20 09IA Z4 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari