pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.350.0635.1 HOODBAS GOT GG 6 M20 50 A1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.350.0635.1 HOODBAS GOT GG  6 M20 50 A1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573598454

Codice prodotto

WIE70.350.0635.1

Cod. produttore

70.350.0635.1

Produttore

WIE

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Materiale (del corpo):

Alluminio

Posizione uscita cavo:

Laterale

Posizione del gancio di bloccaggio:

Parte inferiore (base)

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio longitudinale

Larghezza:

43 mm

Altezza:

51 mm

Profondità:

73.6 mm

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Colore del corpo:

Grigio

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

Resistente ai raggi UV:

Grado di protezione IP (montato):

IP54

HOODBAS GOT GG 6 M20 50 A1 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari