WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.340.0636.0 BOTTOMEX GUT GR 6 M20 09IA Z0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia a zoccolo
Materiale (del corpo) - Zinco
Posizione uscita cavo - Su entrambi i lati
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale
Larghezza - 52 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015573740273
Codice prodotto
WIE70.340.0636.0
Cod. produttore
70.340.0636.0
Produttore
WIE
Tipo di custodia:
Custodia a zoccolo
Materiale (del corpo):
Zinco
Posizione uscita cavo:
Su entrambi i lati
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Larghezza:
52 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
84 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Blu
Con passacavo a vite:
sì
Con coperchio a cerniera:
sì
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP54


