WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.340.0635.0 BOTTOMBAS GUT GR 6 M20 50 A0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia a zoccolo
Materiale (del corpo) - Alluminio
Posizione uscita cavo - Su entrambi i lati
Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale
Confezione
1 PZ
EAN
4015573617490
Codice prodotto
WIE70.340.0635.0
Cod. produttore
70.340.0635.0
Produttore
WIE
Tipo di custodia:
Custodia a zoccolo
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Su entrambi i lati
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Larghezza:
52 mm
Altezza:
54.7 mm
Profondità:
84 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Altri
Con passacavo a vite:
sì
Con coperchio a cerniera:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP54