WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.331.1628.1 BOTTOMBAS GUT GC 16 P21 50 A1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di custodia - Custodia da incasso 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Rivestimento della custodia - Verniciatura a polveri 
- Colore del corpo - Altri 
- Con coperchio a cerniera - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4015573220546
Codice prodotto
WIE70.331.1628.1
Cod. produttore
70.331.1628.1
Produttore
WIE
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Materiale (del corpo):
Alluminio
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Altri
Con coperchio a cerniera:
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
Altri


