WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.330.1028.1 BOTTOM BAS GUT GB10 P16 50 A1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia a zoccolo
Materiale (del corpo) - Alluminio
Posizione uscita cavo - Su entrambi i lati
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale
Larghezza - 52 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015573220362
Codice prodotto
WIE70.330.1028.1
Cod. produttore
70.330.1028.1
Produttore
WIE
Tipo di custodia:
Custodia a zoccolo
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Su entrambi i lati
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Larghezza:
52 mm
Altezza:
54.5 mm
Profondità:
94 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Grigio
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65